Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor XLS 036-0499 100/2BA-5/6T/12B/H

  • ERIKS:14755544
Image 1
Xcel-serie gerolor spoolvalve motoren voor lichte en middelzware toepassingen is een optimale keuze tussen prijs en kwaliteit. Ze zijn verkrijgbaar met slagvolumes van 50 cm3 tot 485 cm3 om betrouwbare, bewezen oplossingen te bieden die worden ondersteund door de expertise van Danfoss.
Opslaan in lijst

€ 189,67/ stukexcl. btw

€ 229,50incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
Xcel XLS
Montageflens
2-gats SAE-A (106,4/82,55mm)
Aandrijfas
Spline 6 tanden SAE 6B
Slagvolume
100 cm³/omw
Max. werkdruk
175 bar
Max. draaimoment
248 Nm
Max. oliestroom
61 l/min
Max. toerental
600 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1/2"BSP binnendraad met boutgaten
Pers aansluiting
1/2"BSP binnendraad met boutgaten
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Hogedruk afdichting
Type
Geroler Spool Valve
Code
036-0499-003