€ 135,49/ stukexcl. btw
€ 163,94incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 25/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Xcel XLH |
Montageflens | 2-gats SAE-A (106,4/82,55mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 25 mm |
Slagvolume | 53 cm³/omw |
Max. werkdruk | 140 bar |
Max. draaimoment | 105 Nm |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Max. toerental | 1117 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1/2"BSP binnendraad met boutgaten |
Pers aansluiting | 1/2"BSP binnendraad met boutgaten |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Hogedruk afdichting |
Type | Gerotor Spool Valve |
Code | 016-0543-003 |