Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor XLH 016-0531 53/2BA-5/6T/12B/H

  • ERIKS:14755442
Image 1
Xcel-serie gerotor spoolvalve motoren voor lichte en middelzware toepassingen zijn gebouwd om prestaties en waarde te optimaliseren. Ze zijn verkrijgbaar met slagvolumes van 50 cm3 tot 485 cm3 om betrouwbare, bewezen oplossingen te bieden die worden ondersteund door de expertise van Danfoss.
Opslaan in lijst

€ 144,01/ stukexcl. btw

€ 174,25incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 25/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
Xcel XLH
Montageflens
2-gats SAE-A (106,4/82,55mm)
Aandrijfas
Spline 6 tanden SAE 6B
Slagvolume
53 cm³/omw
Max. werkdruk
140 bar
Max. draaimoment
105 Nm
Max. oliestroom
60 l/min
Max. toerental
1117 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1/2"BSP binnendraad met boutgaten
Pers aansluiting
1/2"BSP binnendraad met boutgaten
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Hogedruk afdichting
Type
Gerotor Spool Valve
Code
016-0531-003