Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor XLH 016-0064 390/2BA-5/1C/12B

  • ERIKS:12481889
Image 1
Xcel-serie gerotor spoolvalve motoren voor lichte en middelzware toepassingen zijn gebouwd om prestaties en waarde te optimaliseren. Ze zijn verkrijgbaar met slagvolumes van 50 cm3 tot 485 cm3 om betrouwbare, bewezen oplossingen te bieden die worden ondersteund door de expertise van Danfoss.
Opslaan in lijst

€ 162,19/ stukexcl. btw

€ 196,25incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 25/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
Xcel XLH
Montageflens
2-gats SAE-A (106,4/82,55mm)
Aandrijfas
Cilindrisch 1" (25,4mm)
Slagvolume
390 cm³/omw
Max. werkdruk
75 bar
Max. draaimoment
387 Nm
Max. oliestroom
60 l/min
Max. toerental
153 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1/2"BSP binnendraad met boutgaten
Pers aansluiting
1/2"BSP binnendraad met boutgaten
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Gerotor Spool Valve
Code
016-0064-002