€ 904,52/ stukexcl. btw
€ 1.094,47incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 04/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Xcel XL6 |
Montageflens | 4-gats SAE-C (161,9/127mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 40 mm |
Slagvolume | 390 cm³/omw |
Max. werkdruk | 205 bar |
Max. draaimoment | 1155 Nm |
Max. oliestroom | 150 l/min |
Max. toerental | 387 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1" BSP binnendraad |
Pers aansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 632AG00068A |