Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor XL4 628AG00006A 395/BL/1116U

  • ERIKS:13277266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De discvalve motoren uit de Xcel-serie zijn een optimale oplossing tussen prijs en kwaliteit voor lichte en middelzware toepassingen. Ze zijn verkrijgbaar met een slagvolume van 160 cm3 tot 495 cm3 en bieden betrouwbare, bewezen oplossingen op basis van Danfoss expertise.
Opslaan in lijst

€ 510,44/ stukexcl. btw

€ 617,63incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 18/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
Xcel XL4
Montageflens
Lagerloos US (161,9/127mm)
Aandrijfas
Dogbone
Slagvolume
395 cm³/omw
Max. werkdruk
190 bar
Max. draaimoment
930 Nm
Max. oliestroom
95 l/min
Max. toerental
239 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1.1/16-12 UNF binnendraad
Pers aansluiting
1.1/16-12 UNF binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
7/16-20 UNF binnendraad
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
628AG00006A