€ 486,10/ stukexcl. btw
€ 588,18incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 18/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Xcel XL4 |
Montageflens | Lagerloos US (161,9/127mm) |
Aandrijfas | Dogbone |
Slagvolume | 205 cm³/omw |
Max. werkdruk | 205 bar |
Max. draaimoment | 600 Nm |
Max. oliestroom | 95 l/min |
Max. toerental | 459 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1.1/16-12 UNF binnendraad |
Pers aansluiting | 1.1/16-12 UNF binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 7/16-20 UNF binnendraad |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 628AG00003A |