Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor XL4 626AG00084A 205/4BD/17T/34B

  • ERIKS:15098210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De discvalve motoren uit de Xcel-serie zijn een optimale oplossing tussen prijs en kwaliteit voor lichte en middelzware toepassingen. Ze zijn verkrijgbaar met een slagvolume van 160 cm3 tot 495 cm3 en bieden betrouwbare, bewezen oplossingen op basis van Danfoss expertise.
Opslaan in lijst

€ 607,61/ stukexcl. btw

€ 735,21incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
Xcel XL4
Montageflens
4-gats (82,55/44,4mm)
Aandrijfas
Spline 17 tanden 12/24
Slagvolume
205 cm³/omw
Max. werkdruk
205 bar
Max. draaimoment
600 Nm
Max. oliestroom
95 l/min
Max. toerental
459 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
3/4" BSP binnendraad
Pers aansluiting
3/4" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
626AG00084A