€ 672,46/ stukexcl. btw
€ 813,68incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 18/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Xcel XL4 |
Montageflens | 4-gats (82,55/44,4mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 40 mm |
Slagvolume | 495 cm³/omw |
Max. werkdruk | 140 bar |
Max. draaimoment | 945 Nm |
Max. oliestroom | 95 l/min |
Max. toerental | 191 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Pers aansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 626AG00019A |