Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor XL4 626AG00016A 160/4BD/40C/34B

  • ERIKS:13277250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De discvalve motoren uit de Xcel-serie zijn een optimale oplossing tussen prijs en kwaliteit voor lichte en middelzware toepassingen. Ze zijn verkrijgbaar met een slagvolume van 160 cm3 tot 495 cm3 en bieden betrouwbare, bewezen oplossingen op basis van Danfoss expertise.
Opslaan in lijst

€ 591,49/ stukexcl. btw

€ 715,70incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 18/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
Xcel XL4
Montageflens
4-gats (82,55/44,4mm)
Aandrijfas
Cilindrisch 40 mm
Slagvolume
160 cm³/omw
Max. werkdruk
205 bar
Max. draaimoment
485 Nm
Max. oliestroom
95 l/min
Max. toerental
582 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
3/4" BSP binnendraad
Pers aansluiting
3/4" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
626AG00016A