€ 599,55/ stukexcl. btw
€ 725,46incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 18/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Xcel XL4 |
Montageflens | 4-gats (82,55/44,4mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 40 mm |
Slagvolume | 395 cm³/omw |
Max. werkdruk | 190 bar |
Max. draaimoment | 930 Nm |
Max. oliestroom | 95 l/min |
Max. toerental | 239 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Pers aansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 626AG00015A |