€ 494,17/ stukexcl. btw
€ 597,95incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Xcel XL2 |
Montageflens | 4-gats SAE-A (106,4/82,55mm) |
Aandrijfas | Conisch 35mm |
Slagvolume | 488 cm³/omw |
Max. werkdruk | 120 bar |
Max. draaimoment | 845 Nm |
Max. oliestroom | 75 l/min |
Max. toerental | 153 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1/2"BSP binnendraad met boutgaten |
Pers aansluiting | 1/2"BSP binnendraad met boutgaten |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 629AG00732A |