€ 409,03/ stukexcl. btw
€ 494,93incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 25/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Xcel XL2 |
Montageflens | 4-gats SAE-A (106,4/82,55mm) |
Aandrijfas | Spline 14 tanden 12/24 |
Slagvolume | 131 cm³/omw |
Max. werkdruk | 205 bar |
Max. draaimoment | 385 Nm |
Max. oliestroom | 75 l/min |
Max. toerental | 575 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1/2"BSP binnendraad met boutgaten |
Pers aansluiting | 1/2"BSP binnendraad met boutgaten |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 629AG00066A |