Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor XL2 629AG00059A 195/4BA/32C/12BD

  • ERIKS:13277191
Image 1
De discvalve motoren uit de Xcel-serie zijn een optimale oplossing tussen prijs en kwaliteit voor lichte en middelzware toepassingen. Ze zijn verkrijgbaar met een slagvolume van 80 cm3 tot 985 cm3 en bieden betrouwbare, bewezen oplossingen op basis van Danfoss expertise.
Opslaan in lijst

€ 400,96/ stukexcl. btw

€ 485,16incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 25/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
Xcel XL2
Montageflens
4-gats SAE-A (106,4/82,55mm)
Aandrijfas
Cilindrisch 32 mm
Slagvolume
195 cm³/omw
Max. werkdruk
205 bar
Max. draaimoment
540 Nm
Max. oliestroom
75 l/min
Max. toerental
385 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1/2"BSP binnendraad met boutgaten
Pers aansluiting
1/2"BSP binnendraad met boutgaten
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
629AG00059A