Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor TMTW 151Z3273 250/W/1116U

  • ERIKS:14755930
Image 1
Met een slagvolume van 160 tot 800 cm3, een intermitterende druk tot 350 bar en een hoog startkoppel voldoen de grote, energiezuinige Orbit motoren in de TMK-, TMT-, TMTH- en TMV-serie aan de aandrijf- en functionele eisen van uw toepassingen, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. De TMTW motor is een motor met verschillende mogelijkheden wielflenzen en assen.
Opslaan in lijst

€ 3.132,32/ stukexcl. btw

€ 3.790,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
TMTW
Montageflens
Wielflens EUR (210/180mm)
Aandrijfas
Draadgat flens
Slagvolume
250 cm³/omw
Max. werkdruk
250 bar
Max. draaimoment
940 Nm
Max. oliestroom
125 l/min
Max. toerental
500 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1.1/16-12 UNF binnendraad
Pers aansluiting
1.1/16-12 UNF binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
9/16-18 UNF binnendraad
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
151Z3273