€ 1.404,11/ stukexcl. btw
€ 1.698,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | TMTU |
Montageflens | Lagerloos EUR (110mm) |
Aandrijfas | Dogbone |
Slagvolume | 400 cm³/omw |
Max. werkdruk | 250 bar |
Max. draaimoment | 1520 Nm |
Max. oliestroom | 125 l/min |
Max. toerental | 305 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1.1/16-12 UNF binnendraad |
Pers aansluiting | 1.1/16-12 UNF binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 9/16-18 UNF binnendraad |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 151Z3102 |
€ 56,17/ stukexcl. btw
€ 67,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027