Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor TMTHW 11125392 800/WD/34BD

  • ERIKS:14755773
Image 1
Met een slagvolume van 315 tot 800 cm3, een continue max. werkdruk tot 300 bar en een hoog startkoppel voldoen de grote, energiezuinige Orbit motoren in de TMTHW-serie aan de aandrijf- en functionele eisen van uw toepassingen, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
Opslaan in lijst

€ 3.234,42/ stukexcl. btw

€ 3.913,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
TMTHW
Montageflens
Wielflens EUR (210/180mm)
Aandrijfas
Draadgat flens
Slagvolume
800 cm³/omw
Max. werkdruk
225 bar
Max. draaimoment
2650 Nm
Max. oliestroom
200 l/min
Max. toerental
240 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
3/4" BSP binnendraad
Pers aansluiting
3/4" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
11125392