€ 3.697,83/ stukexcl. btw
€ 4.474,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | TMTHW |
Montageflens | Wielflens EUR (265/224mm) |
Aandrijfas | Draadgat flens |
Slagvolume | 800 cm³/omw |
Max. werkdruk | 225 bar |
Max. draaimoment | 2650 Nm |
Max. oliestroom | 200 l/min |
Max. toerental | 240 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Pers aansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 11089440 |