Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor TMT FL 151Z3092 400/4BC/17T/1116U

  • ERIKS:14755902
Image 1
Met een slagvolume van 250 cm3 tot 630 cm3, een continue werkdruk tot 250 bar en een hoog startkoppel voldoen de grote, energiezuinige Orbit motoren in de TMK-, TMT-, TMTH- en TMV-serie aan de aandrijf- en functionele eisen van uw toepassingen, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. De TMT FL-serie is een motor met een geïntegreerde houdrem.
Opslaan in lijst

€ 2.358,67/ stukexcl. btw

€ 2.853,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
TMT FL
Montageflens
4-gats SAE-C (161,9/127mm)
Aandrijfas
Spline 17 tanden 12/24
Slagvolume
400 cm³/omw
Max. werkdruk
250 bar
Max. draaimoment
1520 Nm
Max. oliestroom
125 l/min
Max. toerental
305 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1.1/16-12 UNF binnendraad
Pers aansluiting
1.1/16-12 UNF binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
met rem
Lekolie aansluiting
9/16-18 UNF binnendraad
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
151Z3092
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afd. set 151Z2059 TMT FL

  • Eriks:14755955
  • Manufacturer:151Z2059

€ 132,45/ stukexcl. btw

€ 160,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027