Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor TMT FL 151Z3040 250/4BD/17T/34B

  • ERIKS:14755888
Image 1
Met een slagvolume van 250 cm3 tot 630 cm3, een continue werkdruk tot 250 bar en een hoog startkoppel voldoen de grote, energiezuinige Orbit motoren in de TMK-, TMT-, TMTH- en TMV-serie aan de aandrijf- en functionele eisen van uw toepassingen, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. De TMT FL-serie is een motor met een geïntegreerde houdrem.
Opslaan in lijst

€ 2.015,70/ stukexcl. btw

€ 2.439,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
TMT FL
Montageflens
4-gats EUR (160/125mm)
Aandrijfas
Spline 17 tanden 12/24
Slagvolume
250 cm³/omw
Max. werkdruk
250 bar
Max. draaimoment
940 Nm
Max. oliestroom
125 l/min
Max. toerental
500 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
3/4" BSP binnendraad
Pers aansluiting
3/4" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
met rem
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
151Z3040
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afd. set 151Z2059 TMT FL

  • Eriks:14755955
  • Manufacturer:151Z2059

€ 132,45/ stukexcl. btw

€ 160,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027