Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor TMT 151Z3010 250/4BD/40C/34B

  • ERIKS:14755831
Image 1
Met een slagvolume van 250 cm3 tot 630 cm3, een continue werkdruk tot 250 bar en een hoog startkoppel voldoen de grote, energiezuinige Orbit motoren in de TMK-, TMT-, TMTH- en TMV-serie aan de aandrijf- en functionele eisen van uw toepassingen, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. De TMT-serie is leverbaar met verschillende montageflenzen en assen.
Opslaan in lijst

€ 1.380,38/ stukexcl. btw

€ 1.670,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
TMT
Montageflens
4-gats EUR (200/160mm)
Aandrijfas
Cilindrisch 40 mm
Slagvolume
250 cm³/omw
Max. werkdruk
250 bar
Max. draaimoment
940 Nm
Max. oliestroom
125 l/min
Max. toerental
500 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
3/4" BSP binnendraad
Pers aansluiting
3/4" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
151Z3010
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afd. set 151B0176 TMT/TMTU

  • Eriks:14755954
  • Manufacturer:151B0176

€ 56,17/ stukexcl. btw

€ 67,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027