Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor OMVW 151B3118 630/WD/50C/1BD

  • ERIKS:14755752
Image 1
Met een slagvolume van 315 cm3 tot 800 cm3 en max. continue werkdrukken tot 200 bar bieden de OMV- serie, motoren met een hoog koppel voor een breed scala aan middelzware tot zware toepassingen onder extreme omstandigheden. De OMVW is een motor met een wielflens en er zijn verschillende assen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 2.222,16/ stukexcl. btw

€ 2.688,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
OMVW
Montageflens
Wielflens EUR (224/180mm)
Aandrijfas
Cilindrisch 50 mm
Slagvolume
630 cm³/omw
Max. werkdruk
180 bar
Max. draaimoment
1660 Nm
Max. oliestroom
200 l/min
Max. toerental
315 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1" BSP binnendraad
Pers aansluiting
1" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
151B3118
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afd. set 151B0129 OMV

  • Eriks:14755947
  • Manufacturer:151B0129

€ 40,87/ stukexcl. btw

€ 49,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027