€ 2.050,83/ stukexcl. btw
€ 2.481,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | OMVW |
Montageflens | Wielflens EUR (224/180mm) |
Aandrijfas | Conisch 1.1/4" (31,75 mm) |
Slagvolume | 500 cm³/omw |
Max. werkdruk | 200 bar |
Max. draaimoment | 1460 Nm |
Max. oliestroom | 200 l/min |
Max. toerental | 400 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1.5/16-12 UNF binnendraad |
Pers aansluiting | 1.5/16-12 UNF binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 9/16-18 UNF binnendraad |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 151B2172 |
€ 40,87/ stukexcl. btw
€ 49,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027