Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor OMVW 151B2170 315/WD/2.1/4TP/1516U

  • ERIKS:14755759
Image 1
Met een slagvolume van 315 cm3 tot 800 cm3 en max. continue werkdrukken tot 200 bar bieden de OMV- serie, motoren met een hoog koppel voor een breed scala aan middelzware tot zware toepassingen onder extreme omstandigheden. De OMVW is een motor met een wielflens en er zijn verschillende assen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 1.751,11/ stukexcl. btw

€ 2.118,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
OMVW
Montageflens
Wielflens EUR (224/180mm)
Aandrijfas
Conisch 1.1/4" (31,75 mm)
Slagvolume
315 cm³/omw
Max. werkdruk
200 bar
Max. draaimoment
920 Nm
Max. oliestroom
160 l/min
Max. toerental
510 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1.5/16-12 UNF binnendraad
Pers aansluiting
1.5/16-12 UNF binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
9/16-18 UNF binnendraad
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
151B2170
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afd. set 151B0129 OMV

  • Eriks:14755947
  • Manufacturer:151B0129

€ 40,87/ stukexcl. btw

€ 49,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027