Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor OMVS 151B3125 315/BLD/1BD

  • ERIKS:14755764
Image 1
Met een slagvolume van 315 cm3 tot 800 cm3 en max. continue werkdrukken tot 200 bar bieden de OMV- serie, motoren met een hoog koppel voor een breed scala aan middelzware tot zware toepassingen onder extreme omstandigheden. De OMVS motor is een lagereloze korte motor.
Opslaan in lijst

€ 1.276,53/ stukexcl. btw

€ 1.544,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
OMVS
Montageflens
Lagerloos EUR (180/140mm)
Aandrijfas
Dogbone
Slagvolume
315 cm³/omw
Max. werkdruk
200 bar
Max. draaimoment
920 Nm
Max. oliestroom
160 l/min
Max. toerental
510 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1" BSP binnendraad
Pers aansluiting
1" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
151B3125
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afd. set 151B0125 OMV

  • Eriks:14755948
  • Manufacturer:151B0125

€ 30,11/ stukexcl. btw

€ 36,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027