Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor OMV 151B3110 315/4BD/60TP/1BD

  • ERIKS:14755719
Image 1
Met een slagvolume van 315 cm3 tot 800 cm3 en max. continue werkdrukken tot 200 bar bieden de OMV- serie, motoren met een hoog koppel voor een breed scala aan middelzware tot zware toepassingen onder extreme omstandigheden. De OMV serie heeft verschillende standaard flenzen en assen.
Opslaan in lijst

€ 1.655,80/ stukexcl. btw

€ 2.003,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
OMV
Montageflens
4-gats EUR (200/160mm)
Aandrijfas
Conisch 60mm
Slagvolume
315 cm³/omw
Max. werkdruk
200 bar
Max. draaimoment
920 Nm
Max. oliestroom
160 l/min
Max. toerental
510 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1" BSP binnendraad
Pers aansluiting
1" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
151B3110
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afd. set 151B0129 OMV

  • Eriks:14755947
  • Manufacturer:151B0129

€ 40,87/ stukexcl. btw

€ 49,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DANFOSS Afd. set 151B0125 OMV

  • Eriks:14755948
  • Manufacturer:151B0125

€ 30,11/ stukexcl. btw

€ 36,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DANFOSS Afd. set 151B1041 OMV

  • Eriks:14755949
  • Manufacturer:151B1041

€ 7,16/ stukexcl. btw

€ 8,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027