€ 2.274,27/ stukexcl. btw
€ 2.751,87incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | OMV |
Montageflens | 4-gats EUR (200/160mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 50 mm |
Slagvolume | 800 cm³/omw |
Max. werkdruk | 160 bar |
Max. draaimoment | 1880 Nm |
Max. oliestroom | 200 l/min |
Max. toerental | 250 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1" BSP binnendraad |
Pers aansluiting | 1" BSP binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 151B3104 |