€ 1.714,94/ stukexcl. btw
€ 2.075,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | OMV |
Montageflens | 4-gats SAE-C (161,9/127mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 2.1/4" (57,1 mm) |
Slagvolume | 315 cm³/omw |
Max. werkdruk | 200 bar |
Max. draaimoment | 920 Nm |
Max. oliestroom | 160 l/min |
Max. toerental | 510 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1.5/16-12 UNF binnendraad |
Pers aansluiting | 1.5/16-12 UNF binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 9/16-18 UNF binnendraad |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 151B2183 |
€ 40,87/ stukexcl. btw
€ 49,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027€ 30,11/ stukexcl. btw
€ 36,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027€ 7,16/ stukexcl. btw
€ 8,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027