Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor OMV 151B2152 500/4BD/2.1/4C/1516U

  • ERIKS:14755726
Image 1
Met een slagvolume van 315 cm3 tot 800 cm3 en max. continue werkdrukken tot 200 bar bieden de OMV- serie, motoren met een hoog koppel voor een breed scala aan middelzware tot zware toepassingen onder extreme omstandigheden. De OMV serie heeft verschillende standaard flenzen en assen.
Opslaan in lijst

€ 1.896,44/ stukexcl. btw

€ 2.294,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
OMV
Montageflens
4-gats EUR (200/160mm)
Aandrijfas
Cilindrisch 2.1/4" (57,1 mm)
Slagvolume
500 cm³/omw
Max. werkdruk
200 bar
Max. draaimoment
1460 Nm
Max. oliestroom
200 l/min
Max. toerental
400 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1.5/16-12 UNF binnendraad
Pers aansluiting
1.5/16-12 UNF binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
9/16-18 UNF binnendraad
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
151B2152
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afd. set 151B0129 OMV

  • Eriks:14755947
  • Manufacturer:151B0129

€ 40,87/ stukexcl. btw

€ 49,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DANFOSS Afd. set 151B0125 OMV

  • Eriks:14755948
  • Manufacturer:151B0125

€ 30,11/ stukexcl. btw

€ 36,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DANFOSS Afd. set 151B1041 OMV

  • Eriks:14755949
  • Manufacturer:151B1041

€ 7,16/ stukexcl. btw

€ 8,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027