Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor OMTW 151B3034 400/WD/45TP/34BD

  • ERIKS:14755653
Image 1
Met een slagvolume van 161 cm3 tot 524 cm3 en max. continue werkdrukken tot 200 bar bieden de OMT- serie, motoren met een hoog koppel voor een breed scala aan middelzware tot zware toepassingen onder extreme omstandigheden. De OMTW is een motor met een wielflens en er zijn verschillende assen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 1.510,71/ stukexcl. btw

€ 1.827,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
OMTW
Montageflens
Wielflens EUR (200/160mm)
Aandrijfas
Conisch 45mm
Slagvolume
400 cm³/omw
Max. werkdruk
180 bar
Max. draaimoment
1080 Nm
Max. oliestroom
125 l/min
Max. toerental
305 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
3/4" BSP binnendraad
Pers aansluiting
3/4" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
151B3034
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afd. set 151B0113 OMT

  • Eriks:14755938
  • Manufacturer:151B0113

€ 41,97/ stukexcl. btw

€ 50,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027