€ 1.110,26/ stukexcl. btw
€ 1.343,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | OMTW |
Montageflens | Wielflens EUR (200/160mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 40 mm |
Slagvolume | 160 cm³/omw |
Max. werkdruk | 200 bar |
Max. draaimoment | 470 Nm |
Max. oliestroom | 100 l/min |
Max. toerental | 625 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Pers aansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 151B3024 |
€ 41,97/ stukexcl. btw
€ 50,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027