€ 1.510,72/ stukexcl. btw
€ 1.827,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | OMTW |
Montageflens | Wielflens EUR (200/160mm) |
Aandrijfas | Conisch 1.3/4" (44,45 mm) |
Slagvolume | 400 cm³/omw |
Max. werkdruk | 180 bar |
Max. draaimoment | 1080 Nm |
Max. oliestroom | 125 l/min |
Max. toerental | 305 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1.1/16-12 UNF binnendraad |
Pers aansluiting | 1.1/16-12 UNF binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 9/16-18 UNF binnendraad |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 151B2084 |
€ 41,97/ stukexcl. btw
€ 50,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027