€ 952,52/ stukexcl. btw
€ 1.152,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | OMTS |
Montageflens | Lagerloos EUR (160/125mm) |
Aandrijfas | Dogbone |
Slagvolume | 250 cm³/omw |
Max. werkdruk | 200 bar |
Max. draaimoment | 730 Nm |
Max. oliestroom | 125 l/min |
Max. toerental | 500 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Pers aansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | met rem |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 151B3038 |
€ 18,04/ stukexcl. btw
€ 21,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027€ 6,97/ stukexcl. btw
€ 8,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027