Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor OMTS 151B3037 200/BLD/34BD

  • ERIKS:14755708
Image 1
Met een slagvolume van 161 cm3 tot 524 cm3 en max. continue werkdrukken tot 200 bar bieden de OMT- serie, motoren met een hoog koppel voor een breed scala aan middelzware tot zware toepassingen onder extreme omstandigheden. De OMTS motor is een lagereloze korte motor.
Opslaan in lijst

€ 881,58/ stukexcl. btw

€ 1.066,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
OMTS
Montageflens
Lagerloos EUR (160/125mm)
Aandrijfas
Dogbone
Slagvolume
200 cm³/omw
Max. werkdruk
200 bar
Max. draaimoment
590 Nm
Max. oliestroom
125 l/min
Max. toerental
625 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
3/4" BSP binnendraad
Pers aansluiting
3/4" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
met rem
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
151B3037
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afd. set 151B0114 OMTS

  • Eriks:14755939
  • Manufacturer:151B0114

€ 18,04/ stukexcl. btw

€ 21,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DANFOSS Afd. set 151B1040 OMTS

  • Eriks:14755956
  • Manufacturer:151B1040

€ 6,97/ stukexcl. btw

€ 8,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027