€ 2.352,03/ stukexcl. btw
€ 2.845,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | OMT FX |
Montageflens | Wielflens/rem draadgat flens |
Slagvolume | 500 cm³/omw |
Max. werkdruk | 160 bar |
Max. draaimoment | 1220 Nm |
Max. oliestroom | 125 l/min |
Max. toerental | 240 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Pers aansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | met rem |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 151B3205 |
€ 60,32/ stukexcl. btw
€ 72,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027