Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor OMT FX 151B3200 160/WBR/34BD

  • ERIKS:14755677
Image 1
Met een slagvolume van 161 cm3 tot 524 cm3 en max. continue werkdrukken tot 200 bar bieden de OMT- serie, motoren met een hoog koppel voor een breed scala aan middelzware tot zware toepassingen onder extreme omstandigheden. De OMT-FX serie motor heeft een wielflens en heeft een geïntegreerde houdrem (low pressure release 12 bar).
Opslaan in lijst

€ 1.896,25/ stukexcl. btw

€ 2.294,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
OMT FX
Montageflens
Wielflens US (147,6/107,8mm)
Slagvolume
160 cm³/omw
Max. werkdruk
200 bar
Max. draaimoment
470 Nm
Max. oliestroom
100 l/min
Max. toerental
625 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
3/4" BSP binnendraad
Pers aansluiting
3/4" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
met rem
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
151B3200
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afd. set 151B0152 OMT FX

  • Eriks:14755942
  • Manufacturer:151B0152

€ 60,32/ stukexcl. btw

€ 72,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027