€ 2.467,53/ stukexcl. btw
€ 2.985,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | OMT FL |
Montageflens | 4-gats EUR (160/125mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 40 mm |
Slagvolume | 500 cm³/omw |
Max. werkdruk | 160 bar |
Max. draaimoment | 1220 Nm |
Max. oliestroom | 125 l/min |
Max. toerental | 240 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Pers aansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | met rem LPR |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 151B4005 |
€ 130,40/ stukexcl. btw
€ 157,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027