Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor OMT FL 151B4001 200/BRS/40C/34BD

  • ERIKS:14755684
Image 1
Met een slagvolume van 161 cm3 tot 524 cm3 en max. continue werkdrukken tot 200 bar bieden de OMT- serie, motoren met een hoog koppel voor een breed scala aan middelzware tot zware toepassingen onder extreme omstandigheden. De OMT-FL serie motor heeft verschillende standaard montageflenzen en assen met een geïntegreerde houdrem (low pressure release 12 bar).
Opslaan in lijst

€ 2.075,90/ stukexcl. btw

€ 2.511,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
OMT FL
Montageflens
4-gats EUR (160/125mm)
Aandrijfas
Cilindrisch 40 mm
Slagvolume
200 cm³/omw
Max. werkdruk
200 bar
Max. draaimoment
590 Nm
Max. oliestroom
125 l/min
Max. toerental
625 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
3/4" BSP binnendraad
Pers aansluiting
3/4" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
met rem LPR
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
151B4001
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afd. set 151B0153 OMT FL

  • Eriks:14755943
  • Manufacturer:151B0153

€ 130,40/ stukexcl. btw

€ 157,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027