€ 1.500,04/ stukexcl. btw
€ 1.815,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | OMT |
Montageflens | 4-gats SAE-C (161,9/127mm) |
Aandrijfas | Spline 17 tanden 12/24 |
Slagvolume | 500 cm³/omw |
Max. werkdruk | 160 bar |
Max. draaimoment | 1220 Nm |
Max. oliestroom | 125 l/min |
Max. toerental | 240 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1.1/16-12 UNF binnendraad |
Pers aansluiting | 1.1/16-12 UNF binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 9/16-18 UNF binnendraad |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 151B2061 |
€ 41,97/ stukexcl. btw
€ 50,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027