Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor OMT 151B2056 160/4BC/17T/1116U

  • ERIKS:14755619
Image 1
Met een slagvolume van 161 cm3 tot 524 cm3 en max. continue werkdrukken tot 200 bar bieden de OMT- serie, motoren met een hoog koppel voor een breed scala aan middelzware tot zware toepassingen onder extreme omstandigheden. De OMT-serie motor heeft verschillende standaard montageflenzen en assen.
Opslaan in lijst

€ 1.044,27/ stukexcl. btw

€ 1.263,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
OMT
Montageflens
4-gats SAE-C (161,9/127mm)
Aandrijfas
Spline 17 tanden 12/24
Slagvolume
160 cm³/omw
Max. werkdruk
200 bar
Max. draaimoment
470 Nm
Max. oliestroom
100 l/min
Max. toerental
625 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1.1/16-12 UNF binnendraad
Pers aansluiting
1.1/16-12 UNF binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
9/16-18 UNF binnendraad
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
151B2056
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afd. set 151B0113 OMT

  • Eriks:14755938
  • Manufacturer:151B0113

€ 41,97/ stukexcl. btw

€ 50,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027