Eriks
DANFOSS

DANFOSS Inschroefpatroon 4/3 SV9 10N A

  • ERIKS:11955759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- 4/3 ventiel.
- Beschikbaar voor verschillende cavities.
- Let op: altijd een opvulring nodig (separaat bestellen).
K489- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow). Bij twijfel, check altijd de documentatie of vraag onze specialisten.
Opslaan in lijst

€ 96,84/ stukexcl. btw

€ 117,18incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering klep
4/3
Cavity
C-10-4
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
210 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
18 l/min
Type magneet
J (2X) + OJ (1X)
Aantal magneten per ventiel
2
Onderdelen & accessoires
Product Image

OMAL DIN stekker standaard A2B1112A

  • Eriks:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

DANFOSS Opvulring t.b.v. magneetspoel SV9-10 02-179226

  • Eriks:12142485
  • Manufacturer:02-179226

€ 2,04/ stukexcl. btw

€ 2,47incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

DANFOSS Magneetspoel 24VDC 210 bar J

  • Eriks:11879250
  • Manufacturer:300AA00082A

€ 24,75/ stukexcl. btw

€ 29,95incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

DANFOSS Magneetspoel 12VDC 210 bar J

  • Eriks:11879244
  • Manufacturer:300AA00081A

€ 24,75/ stukexcl. btw

€ 29,95incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026