Eriks
DANFOSS

DANFOSS Inschroefpatroon 4/2 SV11 8 4 0 00

  • ERIKS:1050648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- 4/2 ventiel.
- Beschikbaar voor verschillende cavities.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow). Bij twijfel, check altijd de documentatie of vraag onze specialisten.
Opslaan in lijst

€ 67,61/ stukexcl. btw

€ 81,81incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering klep
4/2
Cavity
C-8-4
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
11 l/min
Type magneet
P
Aantal magneten per ventiel
1
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Magneetspoel 24VDC 350 bar P

  • Eriks:11878186
  • Manufacturer:300AA00042A

€ 22,19/ stukexcl. btw

€ 26,85incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

DANFOSS Magneetspoel 230VAC 350 bar P

  • Eriks:11878188
  • Manufacturer:300AA00046A

€ 34,99/ stukexcl. btw

€ 42,34incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

DANFOSS Magneetspoel 12VDC 350 bar P

  • Eriks:11878183
  • Manufacturer:300AA00041A

€ 22,19/ stukexcl. btw

€ 26,85incl. btw

246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

OMAL DIN stekker standaard A2B1112A

  • Eriks:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026