Eriks
DANFOSS

DANFOSS Inschroefpatroon 3/2 SV4B 12 3P 0 00

  • ERIKS:11955754
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- 3/2 ventiel.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow). Bij twijfel, check altijd de documentatie of vraag onze specialisten.
Opslaan in lijst

€ 112,40/ stukexcl. btw

€ 136,00incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering klep
3/2
Cavity
C-12-3
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
210 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
42 l/min
Type magneet
R
Aantal magneten per ventiel
1
Onderdelen & accessoires
Product Image

OMAL DIN stekker standaard A2B1112A

  • Eriks:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Magneetspoel G 12VDC DG4V3(S) 60

  • Eriks:1033826
  • Manufacturer:507847

€ 94,23/ stukexcl. btw

€ 114,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027
Product Image

DANFOSS Magneetspoel H 24VDC DG4V3(S) 60

  • Eriks:1033827
  • Manufacturer:507848

€ 94,23/ stukexcl. btw

€ 114,02incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-12-3 1/2" BSP

  • Eriks:14232259
  • Manufacturer:02-161817

€ 81,37/ stukexcl. btw

€ 98,46incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026