Eriks
DANFOSS

DANFOSS Inschroefpatroon 2/2 NC SV3 12 C 0 00

  • ERIKS:1034367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- 2/2 ventiel, normaal gesloten (NC).
- intern voorgestuurd ventiel.
- In gesloten toestand potdicht naar één zijde, dus minimale interne lekkage.
- Beschikbaar voor verschillende cavities.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temeratuur/druk/flow).
Opslaan in lijst

€ 66,30/ stukexcl. btw

€ 80,22incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering klep
2/2
Cavity
C-12-2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
210 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
114 l/min
Type magneet
J
Aantal magneten per ventiel
1
Onderdelen & accessoires
Product Image

OMAL DIN stekker standaard A2B1112A

  • Eriks:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

DANFOSS Magneetspoel 24VDC 210 bar J

  • Eriks:11879250
  • Manufacturer:300AA00082A

€ 24,75/ stukexcl. btw

€ 29,95incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

DANFOSS Magneetspoel 12VDC 210 bar J

  • Eriks:11879244
  • Manufacturer:300AA00081A

€ 24,75/ stukexcl. btw

€ 29,95incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

DANFOSS Magneetspoel 230VAC 210 bar J

  • Eriks:11879284
  • Manufacturer:300AA00086A

€ 37,57/ stukexcl. btw

€ 45,46incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026