Eriks
DANFOSS

DANFOSS Inschroefpatroon 2/2 NC SV13 10 C 0 00

  • ERIKS:1034353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- 2/2 ventiel, normaal gesloten (NC).
- intern voorgestuurd ventiel.
- In gesloten toestand potdicht naar één zijde, dus minimale interne lekkage.
- Beschikbaar voor verschillende cavities.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temeratuur/druk/flow).
Opslaan in lijst

€ 48,49/ stukexcl. btw

€ 58,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering klep
2/2
Cavity
C-10-2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
45 l/min
Type magneet
H
Aantal magneten per ventiel
1
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Magneetspoel 12VDC 350 bar H

  • Eriks:11878161
  • Manufacturer:300AA00121A

€ 30,07/ stukexcl. btw

€ 36,38incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Magneetspoel 24VDC 350 bar H

  • Eriks:11878162
  • Manufacturer:300AA00122A

€ 26,46/ stukexcl. btw

€ 32,02incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

OMAL DIN stekker standaard A2B1112A

  • Eriks:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Magneetspoel 230VAC 350 bar H

  • Eriks:11878189
  • Manufacturer:300AA00126A

€ 39,25/ stukexcl. btw

€ 47,49incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026