Eriks
DANFOSS

DANFOSS Inschroefpatroon 2/2 NC SBV11 12 C 0 00

  • ERIKS:1034390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- 2/2 ventiel, normaal gesloten (NC).
- In gesloten toestand potdicht naar beide zijden, dus minimale interne lekkage.
- Beschikbaar voor verschillende cavities.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie en temperatuur).
Opslaan in lijst

€ 119,70/ stukexcl. btw

€ 144,84incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering klep
2/2
Cavity
C-12-2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
114 l/min
Type magneet
H
Aantal magneten per ventiel
1
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Magneetspoel 230VAC 350 bar H

  • Eriks:11878189
  • Manufacturer:300AA00126A

€ 39,25/ stukexcl. btw

€ 47,49incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Magneetspoel 12VDC 350 bar H

  • Eriks:11878161
  • Manufacturer:300AA00121A

€ 30,07/ stukexcl. btw

€ 36,38incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Magneetspoel 24VDC 350 bar H

  • Eriks:11878162
  • Manufacturer:300AA00122A

€ 26,46/ stukexcl. btw

€ 32,02incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-12-2 3/4" BSP

  • Eriks:14232330
  • Manufacturer:02-161117

€ 43,85/ stukexcl. btw

€ 53,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026