Eriks
DANFOSS

DANFOSS Inline body staal C-8-3 1/4" BSP

  • ERIKS:14232282
Image 1
- Leidingbouw behuizing voor inschroefpatronen.
- Geschikt voor inschroefpatronen met cavity C-08-3/C-10-3/C-12-3/C-16-3/C-20-3.
- Leverbaar in staal of aluminium.
Opslaan in lijst

€ 99,65/ stukexcl. btw

€ 120,58incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Cavity
C-8-3
Aantal ventielen
1
Materiaal
Staal
Max. werkdruk
350 bar
Aansluitingen
1/4" BSP