Eriks
DANFOSS

DANFOSS Inline body staal C-20-2 3/4" BSP

  • ERIKS:14232336
Image 1
- Leidingbouw behuizing voor inschroefpatronen.
- Geschikt voor inschroefpatronen met cavity C-08-2/C-10-2/C-12-2/C-16-2/C-20-2.
- Leverbaar in staal of aluminium.
Opslaan in lijst

€ 170,69/ stukexcl. btw

€ 206,53incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Cavity
C-20-2
Aantal ventielen
1
Materiaal
Staal
Max. werkdruk
350 bar
Aansluitingen
3/4" BSP