Eriks
DANFOSS

DANFOSS Inline body staal C-16-4 1/2" BSP

  • ERIKS:14232277
Image 1
- Leidingbouw behuizing voor inschroefpatronen.
- Geschikt voor inschroefpatronen met cavity C-08-4/C-10-4/C-12-4/C-16-4/C-20-4.
- Leverbaar in staal of aluminium.
Opslaan in lijst

€ 197,24/ stukexcl. btw

€ 238,66incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Cavity
C-16-4
Aantal ventielen
1
Materiaal
Staal
Max. werkdruk
350 bar
Aansluitingen
1/2" BSP