Eriks
DANFOSS

DANFOSS Inline body aluminium C-12-4 3/4" BSP

  • ERIKS:14232261
Image 1
- Leidingbouw behuizing voor inschroefpatronen.
- Geschikt voor inschroefpatronen met cavity C-08-4/C-10-4/C-12-4/C-16-4/C-20-4.
- Leverbaar in staal of aluminium.
Opslaan in lijst

€ 87,24/ stukexcl. btw

€ 105,56incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Cavity
C-12-4
Aantal ventielen
1
Materiaal
Aluminium
Max. werkdruk
210 bar
Aansluitingen
3/4" BSP